Motion
UCF214D1

NTN
UCF214D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282808
N° MFRUCF214D1
Prix306.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF214D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282808
N° MFRUCF214D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix306.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.9844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur du boîtier
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-31/32 po
  • Longueur totale
    7.5937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.5938 po
  • Largeur totale
    2.9687 po
  • Poids
    13.845 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC214D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F214D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001259
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359001259

Aperçu

Description du fabricant
UCF214D1 BRG