Motion
UCHB208D1

NTN
UCHB208D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02282924
N° MFRUCHB208D1
Prix358.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB208D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02282924
N° MFRUCHB208D1
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
Prix358.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7813 po
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Global Largeur  
    1.9370 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    RP 3/4

Détails

  • Numéro de palier
    UC208D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • ID du boîtier
    HB208D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359220131
  • Rendement
    Service léger
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359220131

Aperçu

Description du fabricant
UCHB208D1 BRG