Motion
UCP309-112D1

NTN
UCP309-112D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02282968
N° MFRUCP309-112D1
Prix431.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP309-112D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02282968
N° MFRUCP309-112D1
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
Prix431.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2440 po
  • Largeur de la base
    2.6250 po, 67.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.4687 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    245 mm
  • Largeur totale
    2.6905 po
  • Poids
    9.19 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC309-112D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P309D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359226232
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC309-112D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359226232

Aperçu

Description du fabricant
UCP309-112D1