Motion
UKF206D1

NTN
UKF206D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02283264
N° MFRUKF206D1
Prix199.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF206D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02283264
N° MFRUKF206D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix199.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002263
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002263

Aperçu

Description du fabricant
UKF206D1