Motion
UKF217D1

NTN
UKF217D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02283273
N° MFRUKF217D1
Prix1,268.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF217D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02283273
N° MFRUKF217D1
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
Prix1,268.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.8897 po
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    8.6614 po
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    42.479 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002362
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002362

Aperçu

Description du fabricant
UKF217D1 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like