Motion
1015GC HUB FLEX #2 RSB

FALK
1015GC FLEX HUB #2 RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1015, 3/4 à 2-3/8 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI02286354
N° MFR1015GC FLEX HUB #2 RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015GC FLEX HUB #2 RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1015, 3/4 à 2-3/8 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI02286354
N° MFR1015GC FLEX HUB #2 RSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 2-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.01 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4.3 po
  • Poids
    11.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1234988
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    GC
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934110603

Aperçu

Description du fabricant
1015GC HUB FLEX #2 RSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon