Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale10 mm
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMS5
- Type de conceptionHMS5
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre unique
- Numéro CUP du fabricant7316572549568
- MatérielCaoutchouc nitrile (NBR)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °C, -40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 100 °C, -40 à 212 °F
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse.
Aperçu
- D.E. en caoutchouc avec D.E. perlé (rebord)
- Rempli de ressort
- Lèvre unique.
- Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.