Motion
22211EANRW33

NTN
22211EANRW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288465
N° MFR22211EANRW33
Prix408.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22211EANRW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288465
N° MFR22211EANRW33
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
Prix408.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    0.372 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359818147
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oC à 200 oC
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359818147

Aperçu

Description du fabricant
22211EANRW33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Avec anneau à bouton-pression