Motion
AELPL201-008

NTN
AELPL201-008

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1/2 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02288488
N° MFRAELPL201-008
Prix91.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPL201-008

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1/2 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02288488
N° MFRAELPL201-008
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
Prix91.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0625 po
  • Largeur de la base
    1.3780 po, 35.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5039 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Longueur totale
    121 mm
  • Largeur totale
    1.5575 po
  • Poids
    1.074 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL201-008
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL201
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359460926
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL201-008
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359460926

Aperçu

Description du fabricant
AELPL201-008