Motion
AW13

NTN
AW13

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 65 mm, D.E. 92 mm, diamètre de face 79 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02288502
N° MFRAW13
Prix4.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW13

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 65 mm, D.E. 92 mm, diamètre de face 79 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02288502
N° MFRAW13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Visage Diamètre  
    79 mm
  • Tang Largeur  
    0.2756 po; 7.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN13
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022407
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022407

Aperçu

Description du fabricant
AW13 BRG