Motion
PX17D1

NTN
PX17D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 85 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02288551
N° MFRPX17D1
Prix398.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PX17D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 85 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02288551
N° MFRPX17D1
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
Prix398.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Poids
    23.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359157376
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359157376

Aperçu

Description du fabricant
PX17D1 BRG