Motion
1318

NTN
1318

Roulement à billes autoaligné - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288581
N° MFR1318
Prix1,474.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1318

Roulement à billes autoaligné - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288581
N° MFR1318
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
Prix1,474.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po, 43.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    12.624 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1318 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique a un alésage droit de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm adaptés aux charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1318
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359257366
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359257342

Aperçu

Description du fabricant
1318 BILLE BRG