Motion
5200CLLU

NTN
5200CLLU

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 0.5630 po, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI02288591
N° MFR5200CLLU
Prix106.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5200CLLU

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 0.5630 po, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI02288591
N° MFR5200CLLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5630 po, 14.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    0.5630 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5200CLLU CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359535624
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7150 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3900 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359535624

Aperçu

Description du fabricant
5200CLLU CONTACT ANGULAIRE BRG