Motion
MU1309UV

NTN
MU1309UV

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02288634
N° MFRMU1309UV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1309UV

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02288634
N° MFRMU1309UV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.097 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359106657
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    MU
  • CUP_NON
    4547359106657

Aperçu

Description du fabricant
MU 1309 UV