Motion
MR1310

NTN
MR1310

MR1310 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 50mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 110mm, 27mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI02288635
N° MFRMR1310
Prix118.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1310

MR1310 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 50mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 110mm, 27mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI02288635
N° MFRMR1310
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
Prix118.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9688 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.668 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103168
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR1310 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG