Motion
2218C3

NTN
2218C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02288696
N° MFR2218C3
Prix2,064.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2218C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02288696
N° MFR2218C3
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
Prix2,064.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    6.989 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2218C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique est doté d’un alésage droit de 90 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 160 mm et d’une largeur de 40 mm pour assurer la fiabilité de l’alignement automatique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2218C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359262254
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6450 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359262254

Aperçu

Description du fabricant
2218C3 BILLE BRG