Motion
RNA496

NTN
RNA496

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02288780
N° MFRRNA496
Prix38.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA496

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02288780
N° MFRRNA496
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
Prix38.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.0059 po, 0.150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Pas de bride
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA496 présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur totale de 10 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux assemblages compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172331
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    675 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Série
    RNA49
  • Normes respectées
    JIS B 15
  • CUP_NON
    4547359172331

Aperçu

Description du fabricant
RNA496 ROULEAU À AIGUILLES BRG