Motion
6006Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02289955
N° MFR6006Z
Prix74.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02289955
N° MFR6006Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6006Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30mm alésages avec un blindage unique, 55mm DE et 13mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012709
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176012709

Aperçu

Description du fabricant
6006Z BRG