Motion
51411
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 48 mm
N° D’ARTICLE MI02290091
N° MFR51411
Prix1,068.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 48 mm
N° D’ARTICLE MI02290091
N° MFR51411
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
Prix1,068.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Poids
    5.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062360
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    181000 N
  • Série
    514
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    029176062360

Aperçu

Description du fabricant
51411 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good