Motion
GNE60-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GNE60-KRR-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 68 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02291110
N° MFRGNE60-KRR-B
Prix682.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GNE60-KRR-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 68 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02291110
N° MFRGNE60-KRR-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix682.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    68 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    37.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Poids
    7.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GNE..-KRR-B
  • CUP_NON
    4012802803600

Aperçu

Description du fabricant
GNE60-XL-KRR-B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon