Motion
KRE22-PP
Came suiveur de 22 mm de diamètre, 12 mm de largeur, goujon de 10 mm de diamètre, goujon de 7/8 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI02291175
N° MFRKRE22-PP
Prix275.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 22 mm de diamètre, 12 mm de largeur, goujon de 10 mm de diamètre, goujon de 7/8 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI02291175
N° MFRKRE22-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix275.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    1/16 po
  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Largeur totale
    1-3/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    22 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Goujon Longueur  
    7/8 po
  • Longueur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1
  • Couple
    11.062 pi-lb
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1170 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802122800

Aperçu

Description du fabricant
KRE22-PP-A ROULEAU DE SUIVI DE MONTANT