Motion
KSR16-L0-10-10-14-08

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-10-10-14-08

Pignon de chaîne de galet tendeur - Fer fritté, matériau en acier, pas de 0.6250 po, alésage de 16.2 mm, 14 dents, diamètre du moyeu de 40 mm
N° D’ARTICLE MI02291177
N° MFRKSR16-L0-10-10-14-08
Prix82.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-10-10-14-08

Pignon de chaîne de galet tendeur - Fer fritté, matériau en acier, pas de 0.6250 po, alésage de 16.2 mm, 14 dents, diamètre du moyeu de 40 mm
N° D’ARTICLE MI02291177
N° MFRKSR16-L0-10-10-14-08

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix82.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16.2 mm
  • Diamètre du moyeu
    40 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    18.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Pas  
    0.6250 po
  • Largeur de la dent
    8.7 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    14
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Fer fritté, acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4012802789942

Aperçu

Description du fabricant
KSR16-L0-10-10-14-08