Motion
KSR20-B0-08-10-18-15

INA (SCHAEFFLER)
KSR20-B0-08-10-18-15

Pignon de chaîne de galet tendeur - Fer fritté, matériau en acier, pas de 0.5000 po, alésage de 20 mm, 18 dents, diamètre du moyeu de 47 mm
N° D’ARTICLE MI02291180
N° MFRKSR20-B0-08-10-18-15
Prix269.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KSR20-B0-08-10-18-15

Pignon de chaîne de galet tendeur - Fer fritté, matériau en acier, pas de 0.5000 po, alésage de 20 mm, 18 dents, diamètre du moyeu de 47 mm
N° D’ARTICLE MI02291180
N° MFRKSR20-B0-08-10-18-15
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
Prix269.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre du moyeu
    47 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78.6 mm
  • Pas  
    0.5000 po
  • Largeur de la dent
    7 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Fer fritté, acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4012802789577

Aperçu

Description du fabricant
KSR20-B0-08-10-18-15
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon