Motion
RAE60-NPP
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 2.0938 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02291407
N° MFRRAE60-NPP
Prix325.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 2.0938 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02291407
N° MFRRAE60-NPP
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
Prix325.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    53.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    2.0938 po
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RAE..-NPP
  • CUP_NON
    4012802795325

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À INSERT RADIAL RAE60-XL-NPP