Motion
RFE25
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02291430
N° MFRRFE25
Prix302.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02291430
N° MFRRFE25
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
Prix302.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    92 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Global Hauteur  
    1.4330 po, 36.40 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    115 mm
  • Diamètre du pilote
    75 mm
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Numéro de palier
    GE25-XL-KRR-B
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    Unités de boîtier RFE, unités de boîtier à bride à quatre boulons, fonte, robinet de centrage, collet de verrouillage excentrique, joints R$
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    GG.FE05
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 N
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802793741

Aperçu

Description du fabricant
RFE25-XL