Motion
GIR12-DO
GIR - Extrémité de la tige à filetage femelle droite - Qualité : Commercial/industriel, diamètre d'alésage : 12 mm, diamètre de filetage de tige : M12x1.75, sans raccord
N° D’ARTICLE MI02291853
N° MFRGIR12-DO
Prix172.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GIR - Extrémité de la tige à filetage femelle droite - Qualité : Commercial/industriel, diamètre d'alésage : 12 mm, diamètre de filetage de tige : M12x1.75, sans raccord
N° D’ARTICLE MI02291853
N° MFRGIR12-DO
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
Prix172.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    11/16 po
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    34 mm
  • Largeur de la tête
    3/8 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2-5/8 po
  • Filetage de tige Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3,125 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6,834.532 lbf
  • Série
    E
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    4012802526691

Aperçu

Description du fabricant
GIR12-DO