Motion
06003769

HYDAC CORP
06003769

Adaptateur de jauge de la série Microbore
N° D’ARTICLE MI02292350
N° MFR06003769
Prix40.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
06003769

Adaptateur de jauge de la série Microbore
N° D’ARTICLE MI02292350
N° MFR06003769

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.6
  • Longueur
    0.3
  • Largeur
    0.7

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR JAUGE - TEST DGA 1620 (1/4 NPT)
  • Convient aux fluides à base de pétrole
  • Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
  • Capuchon antipoussière en plastique
  • Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
  • Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
  • Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
  • Rayon de courbure : minimum 20 mm
  • DI du flexible : ø 2 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté