Motion
12H MANCHON

DODGE
12H SLEEVE

Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI02292731
N° MFR12H SLEEVE
Price$1,184.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12H SLEEVE

Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI02292731
N° MFR12H SLEEVE
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
Votre prix1,184.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Taille du raccord
    12
  • Code de taille de raccord
    12
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po

Details

  • Certificat ATEX
    NON
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022189
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    D-Flex
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -65
  • Couple nominal (po-lb)
    31500 po-lb
  • Raideur de torsion
    479.965 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782475873227

Aperçu

Description du fabricant
12H MANCHON 022189

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Vous pourriez également aimer