Motion
12HS MANCHON

DODGE
12HS SLEEVE

Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI02292732
N° MFR12HS SLEEVE
Prix1,208.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12HS SLEEVE

Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI02292732
N° MFR12HS SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,208.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille du raccord
    12
  • Code de taille de raccord
    12
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022238
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    D-Flex
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -65
  • Couple nominal (po-lb)
    31500 po-lb
  • Raideur de torsion
    479.965 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782475874309

Aperçu

Description du fabricant
12HS MANCHON 022238