Motion
4-5V31.5-3535 FEUILLES

DODGE
4-5V31.5-3535 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111232 - Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre de pas 31.4 po, diamètre extérieur 31.50 po, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02292882
N° MFR4-5V31.5-3535 SHEAVE
Prix2,197.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4-5V31.5-3535 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111232 - Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre de pas 31.4 po, diamètre extérieur 31.50 po, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02292882
N° MFR4-5V31.5-3535 SHEAVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,197.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Visage Largeur  
    3.0625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1-3/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-7/8 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    31.5000 po
  • Largeur totale
    3.49 po
  • Diamètre du pas
    31.4 po
  • Poids
    106.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475528592

Aperçu

Description du fabricant
4/ 5V31.5 TL 3535