Motion
85RB  RIV
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 85 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02293297
N° MFR85RB RIV
Prix71.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 85 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02293297
N° MFR85RB RIV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.448 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    17200 lb
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans rouleau
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182470

Aperçu

Description du fabricant
85 RIVETÉ 10FT LG
  • Les chaînes sans rouleau sont idéales pour les applications de tringlerie de tension
  • Conçu et fabriqué pour résister à l’usure continue.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon