Motion
BL1044
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 63400 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02293302
N° MFRBL1044
Prix230.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 63400 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02293302
N° MFRBL1044
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
Prix230.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    63400 lb
  • Laçage
    4 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    1.1850 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.1870 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.4370 po
  • Pas  
    1.2500 po
  • Poids
    5.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI B29.8
  • CUP_NON
    097039435682

Aperçu

Description du fabricant
BL1044 10 pi BOÎTIER