Motion
C2042 LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
C2042 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2042 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI02293304
N° MFRC2042 OFFSET LINK
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2042 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2042 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI02293304
N° MFRC2042 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.722 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2042 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181749

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DÉCALÉ C2042 AVEC ROULEAU SURDIMENSIONNÉ