Motion
C2102H LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
C2102H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2102 / 2-1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02293312
N° MFRC2102H OFFSET LINK
Prix76.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2102H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2102 / 2-1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02293312
N° MFRC2102H OFFSET LINK
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
Prix76.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.810 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2102 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.150 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Diamètre du rouleau
    0.475 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2102 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039181930

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SURDIMENSIONNÉ À MAILLONS DÉCALÉS C2102H