Motion
60-5  RIV
Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 5 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02293321
N° MFR60-5 RIV
Prix289.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 5 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02293321
N° MFR60-5 RIV
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
Prix289.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.705 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    49600 lb
  • Pas transversal
    0.9 po
  • Poids
    5.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    5
  • Nombre de torons entre
    5
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039173249
  • Capacité de charge utile
    7740 lb

Aperçu

Description du fabricant
60-5 RIVETÉ 10FT LG
  • Prix au pied