Motion
100H  2  RIV

TSUBAKI (UST)
100H 2 RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02293327
N° MFR100H 2 RIV
Prix301.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100H 2 RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02293327
N° MFR100H 2 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix301.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    6.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039415769
  • Capacité de charge utile
    9300 lb

Aperçu

Description du fabricant
100-2H BOÎTE RIVETÉE DE 10 PI
  • Double brin