Motion
C2060HD1 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2060H D1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation D-1, pas double, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI02293788
N° MFRC2060H D1 CONN LINK
Prix18.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060H D1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation D-1, pas double, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI02293788
N° MFRC2060H D1 CONN LINK
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
Prix18.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Projection de broche étendue
    0.563 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    D-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196231

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION C2060H D-1 S.C.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon