Motion
40-2D3 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
40-2D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation D-3, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02294503
N° MFR40-2D3 CONN LINK
Prix21.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40-2D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation D-3, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02294503
N° MFR40-2D3 CONN LINK
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
Prix21.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Projection de broche étendue
    0.375 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192691

Aperçu

Description du fabricant
40-2 D-3 TYPE DE SC DE LIAISON DE CONNECTEUR