Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7813 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale3.0313 po
- Longueur totale5.0313 po
- Largeur totale1.1250 po
- Poids0.88 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type de finCapuchon ouvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2210 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- Série200
- CUP_NON793699104103