Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 7.3750 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Global Hauteur5.2500 po
- Global Longueur9.6250 po
- Poids16.4 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale27000 lbf
- Capacité de charge statique radiale32500 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série6800
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327441449