Motion
3000-2RS
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02296078
N° MFR3000-2RS
Prix65.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02296078
N° MFR3000-2RS
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
Prix65.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3000-2RS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802027372

Aperçu

Description du fabricant
3000-2RS