Motion
32221 J2

SKF
32221 J2

Ensemble complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de cône de 50 mm, largeur de coupelle de 43 mm, classe 3 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02296183
N° MFR32221 J2
Prix735.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32221 J2

Ensemble complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de cône de 50 mm, largeur de coupelle de 43 mm, classe 3 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02296183
N° MFR32221 J2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix735.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Poids
    13.64 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    322
  • CUP_NON
    7316577327697

Aperçu

Description du fabricant
32221 REMPLACE 32221 J2