Motion
GEH 70  ES-2RS

SKF
GEH 70 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de bague intérieure de 70 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02296217
N° MFRGEH 70 ES-2RS
Prix1,411.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 70 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de bague intérieure de 70 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02296217
N° MFRGEH 70 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,411.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.1340 po, 105 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    70 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    16 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    6.67 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    2RS scellé | Rainure et trous annulaires
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEH 70 ES-2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003270
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    400 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 kN
  • Série
    GEH
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577003270

Aperçu

Description du fabricant
GEH 70 ES 2RS