Motion
6206-C4
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02296358
N° MFR6206-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02296358
N° MFR6206-C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6206-C4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6206-C4 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, idéal pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-C4
  • Rpm max.
    16200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801063210

Aperçu

Description du fabricant
6206-C4