Motion
QJ218-N2-MPA

FAG (SCHAEFFLER)
QJ218-N2-MPA

Palier de contact FourPoint - Alésage 90 mm, D.E. 160 mm, Largeur 30 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02296409
N° MFRQJ218-N2-MPA
Prix1,569.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
QJ218-N2-MPA

Palier de contact FourPoint - Alésage 90 mm, D.E. 160 mm, Largeur 30 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02296409
N° MFRQJ218-N2-MPA
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
Prix1,569.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    5.96 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ218-XL-N2-MPA
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    7400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    168000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    185000 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Série
    QJ2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • CUP_NON
    4012801013680

Aperçu

Description du fabricant
QJ218-XL-N2-MPA