Motion
11212-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 62 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02296443
N° MFR11212-TVH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 62 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02296443
N° MFR11212-TVH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    11212-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    11212-TVH offre un alésage de 60 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 62 mm pour une utilisation industrielle robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11212-TVH
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11400 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    112
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801183505

Aperçu

Description du fabricant
11212-TVH