Motion
52206
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 29 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02296458
N° MFR52206
Prix229.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 29 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02296458
N° MFR52206
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
Prix229.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    5373.201 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    52200
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • Capacité de charge statique
    10341.727 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801162623

Aperçu

Description du fabricant
52206