Motion
54207
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Double sens, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 37.80 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02296475
N° MFR54207
Prix941.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Double sens, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 37.80 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02296475
N° MFR54207
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
Prix941.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    37.80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    7981.115 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Rainure
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 N
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    542
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Capacité de charge statique
    15062.95 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801323628

Aperçu

Description du fabricant
54207