Motion
2217-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02296505
N° MFR2217-M
Prix2,218.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02296505
N° MFR2217-M
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
Prix2,218.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    5.9 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2217-M
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à alignement automatique 2217-M présente un alésage droit de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur de 36 mm; convient aux grosses machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2217-M
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    59000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23400 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801478410

Aperçu

Description du fabricant
2217-M