Motion
AH2236
Manchon de retrait – Longueur de 110 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI02296582
N° MFRAH2236
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de retrait – Longueur de 110 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI02296582
N° MFRAH2236
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Global Longueur  
    110 mm
  • Filetage Taille  
    M200x3
  • Poids
    8.14 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22236
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Série
    AH
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    4012801307208

Aperçu

Description du fabricant
AH2236